INFINEON
LEDドライバ IC 5.6W 5-Pin 1袋 15個入
仕様
●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5●コード番号:222-4966
アズワン品番
65-7243-94
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124757
NLM0010XTSA1
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください