ROHM
LEDドライバ IC アナログ、PWM 調光 20-Pin HTSSOP-B 1袋 5個入
仕様
●入力電圧:5 → 65 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:アナログ、PWM●パッケージタイプ:HTSSOP-B●ピン数:20●コード番号:235-2565
アズワン品番
65-7229-70
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124775
BD18353EFV-ME2
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください