LEDIL
LEDリフレクター 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:36°●寸法:49.5 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット●コード番号:201-7694
アズワン品番
65-7259-23
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69124870
C16907_ALISE-50-S
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください