LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 50個入
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6654
アズワン品番
65-7237-69
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125150
CA16203_GABRIELLA-MIDI-M
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください