SCHURTER
LED照明 アクリル透明棒 1袋 10個入
透明なプレキシガラス製の照明パイプ。IECアウトレットのステータス表示用の透明な照明パイプ 直径: 2.0 mm 長さ: 32.7 mm 又は 37.4 mm
仕様
●長さ:37.4mm●寸法:2 Dia. x 37.4mm●外径:2mm●シリーズ:Light Pipe●コード番号:188-6579
アズワン品番
65-7260-11
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125220
3-102-207
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください