TAKAGI(高儀)
LED誘導棒54cm
交通整理・警備等に
点滅・点灯切替可能
ベルトフック・ハンドストラップ付き
乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様
●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
アズワン品番
65-9831-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125326
-
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください