OSRAM
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137
アズワン品番
65-7228-85
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130445
LS P47F-U2AA-3A5A-1-R18F
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください