OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4975
アズワン品番
65-7258-19
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130506
KW DELPS2.RA-QISI-FK0PM0-U515
¥
31,100
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください