OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入
仕様
●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM●コード番号:215-1029
アズワン品番
65-7239-74
内容量
1セット(4500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130540
GW PLLRA1.PM-N4N6-XX55-1-700-R18
¥
448,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください