OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CM●コード番号:215-0993
アズワン品番
65-7239-18
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130594
GW PLLRA1.CM-M5MF-XX56-1-700-R18
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください