OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.8 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●順方向電流:800mA●コード番号:187-1576
アズワン品番
65-7228-67
内容量
1セット(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130716
GW P9LR35.EM-M1M6-XX53-1
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください