OSRAM
Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1袋 25個入
仕様
●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:1.7 V●コード番号:210-4165
アズワン品番
65-7240-91
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130734
GF JTLPS1.24-KXK5-1-1-150-R33
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください