OSRAM
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8187
アズワン品番
65-7248-03
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130786
LT E6SG-AABB-36-U686-30-S
¥
286,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください