フエニックス・コンタクト
Optocoupler 1袋 10個入
仕様
●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7794
アズワン品番
65-8066-69
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130820
5603262
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください