BRADY
Original cable lockout
仕様
●種類:ケーブルロックアウト●材質:ガラス繊維入りナイロン●ロックの数:1●コード番号:237-0518
アズワン品番
65-7867-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130829
65318
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください