ABUS
PIRモーション検知器 センサー半径15mm 含まない
仕様
●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:15mm●電池:含まない●奥行き(深さ):45.5 mm●コード番号:240-0623
アズワン品番
65-7865-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131328
AZBW10000
¥
7,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください