曜日別特売

Porte-Cadenas Serie 200 - 95 mm

Porte-Cadenas Serie 200 - 95 mm - ABUS

ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。防食 スチール製 隠しねじ

仕様●ロックタイプ:キー●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●ボディ幅:39mm●コード番号:218-4685アズワン品番65-7907-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69131836200/95
2,760
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする