BRADY
PRINZING Portable / Wall Group Lockout B
仕様
●種類:グループロックボックス●材質:スチール●ロックの数:10●コード番号:237-0515
アズワン品番
65-7871-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131949
46134
¥
43,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください