エスコ
R 1/2"x 8.0mm ミニボールバルブ 水栓型
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。
カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
油缶の取り出しに
仕様
●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型
アズワン品番
65-9253-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132335
EA425BL-46
オープン
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください