ABB
RB121G-12VDC Interface relay R600 1c/o A
仕様
●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RB121G●コード番号:237-3105
アズワン品番
65-8054-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132536
1SNA645075R0000 R600-RB121-AU-12VDC
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください