ABB
RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o
仕様
●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109
アズワン品番
65-8092-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132545
1SNA645512R2700 RBR122A 24vac/dc
¥
6,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください