FINDER
Relais modulaire a contacts guides 4NO+
仕様
●電源電圧:110V dc●チャンネルの数:6●安全接点:6●機能:安全スイッチ●補助接点:0●安全カテゴリ:2●ターミナルタイプ:ねじなし●シリーズ:7S Series●基準適合:EN13849-1、EN61810-3、IEC61508●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:D●コード番号:231-5462
アズワン品番
65-8065-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132588
7S.16.9.110.5420
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください