フエニックス・コンタクト
Relay Module 1袋 10個入
仕様
●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-RSC-230AC/21HC/SO46/HI●コード番号:239-5067
アズワン品番
65-8092-92
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132597
1079402
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください