Panasonic(パナソニック)
Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5487
アズワン品番
65-8054-08
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133157
ASFM0245S
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください