フエニックス・コンタクト
Sensor/actuator box
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●コード番号:239-5086
アズワン品番
65-7357-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133315
1097602
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください