GEORGIN
Signal conditioner>> Loop-powered isolat
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:0 → 20mA●シリーズ:GH 11000●コード番号:230-9467
アズワン品番
65-8065-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133455
GH11020S
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください