SIEMENS
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ ラッチ
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:トグルスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-5308
アズワン品番
65-7835-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133656
3SU1000-3EA10-0AA0
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください