SparkFun Qwiic LED Stick - APA102C

SparkFun Qwiic LED Stick - APA102C - SPARKFUNSparkFun Qwiic LED Stick - APA102C - SPARKFUNSparkFun Qwiic LED Stick - APA102C - SPARKFUN

Description
The SparkFun Qwiic LED Stick features ten addressable APA102 LEDs, making it easy to add full color LED control using I2C. Write to individual LEDs to display a count in binary, or write to the whole strip for cool lighting effects. You can even add more LEDs to the end if you need to. We've written an Arduino library and Python package that take care of the I2C and communication to the LEDs so all you have to do is decide what color each LED should be.
The LED Stick has a default I2C address of 0x23 but can be changed with a simple command, allowing you to control up to 100 LEDs(10 Qwiic LED Sticks)on a single bus! The address can also be changed to 0x22 by closing the solder jumper on the back of the board.
This board is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!
Warning:Using a lot of LEDs can draw a lot of current. Make sure to consider the power limits of your setup. If you expect your LED chain to draw more than 600mA of current, connect your external supply directly to VLED. Closing the jumper from VLED to VCC will add a 4.7uF decoupling capacitor.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the Qwiic LED Stick Guide
Features
10x APA102C addressable LEDs driven by an ATTiny85
Default I2C Address:0x23(Adjustable to 0x22 via Jumper)
2x Qwiic Connectors

アズワン品番67-0421-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69134295COM-18354
3,530
3,500
3,850(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする