Strong Hold
StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m
防水端末に最適なビニールテープです。
69KVまでの電圧で使用可能です。
防水端末処理に。
仕様
●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388
アズワン品番
67-2311-04
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134645
ST2242-150-15BK
¥
2,987
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください