HiKOKI(旧:日立工機)
SV13YB用ペーパー用パットΦ125
SV13YB用ペーパーパットです。
サンディングペーパー用。
仕様
●適合機種:SV13YB(旧型:SV13Y)●パッド寸法(mm):125●色:黒●寸法(mm):125×125×10●マジック式●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。●材質/仕上:コットン●原産国:中国●コード番号:364-4917
アズワン品番
67-2342-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69142616
376692
¥
2,625
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください