SIEMENS
Timer Relay NC
Siemens 5TT シリーズは、ネットワークカプラ T55 です 透明キャップ付きを用意しています単相の不足電流検出が可能
仕様
●接点構成:NC●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:216-3342
アズワン品番
65-8055-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69143246
5TT3171
¥
78,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください