WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mm●コード番号:212-5935
アズワン品番
65-7213-75
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69143894
7499611422
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください