Legris(レグリ)
UNEQUAL Y PIECE D12-D10 1袋 10個入
Legris の単一 Y 不均等ピースの最大作動圧力は 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度は -20 → 80 ℃ です
仕様
●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0151
アズワン品番
65-7896-12
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144314
3140 10 12
¥
30,000
¥
29,647
¥
32,612
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください