PR Electronics
Universal f/I-f/f converter with 1 analo
仕様
●モジュールタイプ:Converter●入力信号タイプ:電流,周波数●出力信号タイプ:アナログ、リレー●シリーズ:Universal f/I-f/f converter●コード番号:236-3271
アズワン品番
65-8053-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144348
4225A
¥
76,400
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください