WIKA
UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4
仕様
●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493
アズワン品番
65-7295-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144366
38264811
¥
299,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください