Texas Instruments
Wide-Range Power-Supply Controller 8PDIP
仕様
●パッケージ:DIP8●内容:Switching Regulator・Series Regulator●入力電圧:+1.1V~+10.0V●出力電圧Vout:+2.9V~+30.0V●最大出力電流:100mA●動作温度:-20℃~+85℃
アズワン品番
67-0367-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69145714
TL499ACP
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください