Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用

Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用 - エスコΦ 32x3600mm 木製手すり 階段用 - エスコΦ 32x3600mm 木製手すり 階段用 - エスコΦ 32x3600mm 木製手すり 階段用 - エスコΦ 32x3600mm 木製手すり 階段用 - エスコ

材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。
3本継タイプ。
全長3600mmの階段用手すりです。
長さ2400mm(2本継)でも使用できます。
ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。

仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付アズワン品番65-9326-65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69146037EA951EL-15
オープン
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする