曜日別特売

Φ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ

Φ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ - エスコΦ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ - エスコΦ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ - エスコΦ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ - エスコΦ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ - エスコ
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用アズワン品番65-9326-69内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69146064EA951EL-73
オープン
5,850
6,435(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする