リタール
アース付きレール アースバー
Rittal TS ITアクセサリ
仕様
●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868
アズワン品番
65-8097-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69146168
7113000
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください