SIEMENS
アクセサリ ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000
仕様
●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:10m●コード番号:237-5927
アズワン品番
65-7357-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69146360
A5E01181647
¥
53,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください