アセンブリーラインカッター

アセンブリーラインカッター - ヤマビコ

金属ブレード付きタップで耐摩耗性大幅UPしています。
一般草刈り用。

仕様●穴径(mm):25.4●コード径(mm):2.2●コード長さ(m):7.4●直径(mm):3●色:青●長さ(m):3●内径(mm):25.4●DS-5A●材質/仕上:本体/樹脂●コード/ナイロン●原産国:日本●コード番号:263-5767アズワン品番67-2238-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69146658X047000990
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする