AMPHENOL
イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1851
アズワン品番
65-7373-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69148365
ND9ACC2B0A
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください