TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル
仕様
●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:6 V●コード番号:219-3338
アズワン品番
65-7324-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69148880
2367236-1
¥
50,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください