TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 1箱 10個入
TE Connectivity 2358691-1 中空シャフトリゾルバの内径は 12.7 mm、極は 1 ペアです。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様
●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3331
アズワン品番
65-7325-98
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69148889
2358691-1
¥
294,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください