TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
インクリメンタルエンコーダ インクリメンタル 1箱 10個入
TE Connectivity 2367254-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、2 極)リゾルバのサイズは 21 です 4極
仕様
●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3342
アズワン品番
65-7324-54
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69148898
2367254-1
¥
341,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください