ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
インクリメンタル形 100 軸径:20mm
仕様
●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け●コード番号:202-4412
アズワン品番
65-7341-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69148907
RMS20-100-201-1
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください