曜日別特売

インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 - ワゴジャパン

Wago 788シリーズミニチュアリレー
Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。
特長と利点
2切換コンタクト
最大連続電流: 8 A
15 mm幅

仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:788信号変換器●コード番号:135-7410幅(mm)19.2ライトグレー高さ(mm)21.5質量(g)1.6定格電流(A)18深さ(mm)3.1コード135-7410アズワン品番65-8061-17絶縁性能絶縁アクセサリタイプジャンパーバー併用可能製品788信号変換器内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69149065788-113
5,290
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする