曜日別特売

インバータ 3G3MX2 230 V ac 0.4 kW ACモータ

インバータ 3G3MX2 230 V ac 0.4 kW ACモータ - omron(オムロン)

Omron MX2単相、3相入力
MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。
特長と利点
最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen

仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.0 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:123mm●コード番号:705-1733アズワン品番65-7337-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691491173G3MX2AB004ECHN
79,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする