Siemens インバータ6SL3210 インバータシリーズの Siemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブです。このインバータドライブの電気定格は 400 V、36.4 A、40.6 A、11 kW、15 kW @ 550 Hz です。OS センサなしのベクトル制御ドライブで使用できます。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 1、デジタル出力 x 2、アナログ出力 x 1 を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度範囲: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインスクリュー式端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、及び thermoclick インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ認定 CE認定 C-Tick (RCM) の承認 CUL 認定 IP20等級 UL認定