BULGIN
インラインヒューズホルダ 10A 250V ac 1箱 300個入
Bulgin のインライン密閉型ヒューズホルダのサイズは 5 x 20 mm です。ねじ終端となっています。動作温度: -20 → +90 ℃ 1 mm 2 の導体ケーブルに対応
仕様
●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●インジケータ付:なし●端子タイプ:ねじ●コード番号:204-8118
アズワン品番
65-8068-35
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69149336
FX0380/BK
¥
222,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください